AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONHTS40R.CEL Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker - HTS40R.CEL

copiacopia
Sony - SONHTS40R.CEL Soundbar-System 5.1 600W BT 2RearSpeaker

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sistema Home Cinema

  • Numero di uscite degli altoparlanti - 2

  • Internet radio - no

  • Bluetooth -

  • Con amplificatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736121737

Codice prodotto

SONHTS40R.CEL

Cod. produttore

HTS40R.CEL

Produttore

SON

Modello:

Sistema Home Cinema

Numero di uscite degli altoparlanti:

2

Internet radio:

no

Bluetooth:

Con amplificatore:

Con ricevitore AV:

no

DAB+:

no

Lettore CD:

no

Con sintonizzatore:

no

Lettore Blu-ray:

no

DVD- Player:

no

Potenza in uscita (musica) per canale:

600 W

Con altoparlante:

Con giradischi:

no

VHF:

no

HF:

no

MF:

no

LF:

no

Colore:

Nero

Connessione USB:

Larghezza:

900 mm

Altezza:

52 mm

Profondità:

74.5 mm