AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOLAREDGE - SHNSE17K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 17KW - SE17K-RW0T0BNN4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE17K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 17KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 17000 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 22950 W

  • Corrente di entrata massima in DC - 23 A

  • Grado di efficienza europeo - 97.7 %

  • Con trasformatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077214706

Codice prodotto

SHNSE17K-RW0T0BNN4

Cod. produttore

SE17K-RW0T0BNN4

Produttore

SHN

Potenza nominale in uscita AC:

17000 W

Max. Potenza di ingresso DC:

22950 W

Corrente di entrata massima in DC:

23 A

Grado di efficienza europeo:

97.7 %

Con trasformatore:

no

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il montaggio all'esterno:

Peso:

30.7 kg

Larghezza:

315 mm

Altezza:

540 mm

Profondità:

260 mm

SolarEdge: inverter trifase SE40K per rete 277/480VSolarEdgeGli inverter SolarEdge hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard di 12 anni.Monitoraggio locale e remoto a livello di modulo integrato e funzione.Efficienza superiore (98,1%)per rete 277/480V