AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SOLAREDGE - SHNSE12.5KRW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 12.5KW (15 INVERTE - SE12.5KRW0T0BNN4

SOLAREDGE
copiacopia
SOLAREDGE - SHNSE12.5KRW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 12.5KW (15 INVERTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 12500 W

  • Max. Potenza di ingresso DC - 16850 W

  • Corrente di entrata massima in DC - 21 A

  • Grado di efficienza europeo - 97.7 %

  • Con trasformatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077214096

Codice prodotto

SHNSE12.5KRW0T0BNN4

Cod. produttore

SE12.5KRW0T0BNN4

Produttore

SHN

Potenza nominale in uscita AC:

12500 W

Max. Potenza di ingresso DC:

16850 W

Corrente di entrata massima in DC:

21 A

Grado di efficienza europeo:

97.7 %

Con trasformatore:

no

Ethernet:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per il montaggio all'esterno:

Peso:

30.7 kg

Larghezza:

315 mm

Altezza:

540 mm

Profondità:

260 mm

SolarEdge: inverter trifase SE40K per rete 277/480VSolarEdgeGli inverter SolarEdge hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard di 12 anni.Monitoraggio locale e remoto a livello di modulo integrato e funzione.Efficienza superiore (98,1%)per rete 277/480V