SOLAREDGE - SHNS500B-1GM4MBM S-SERIES,INPUTUPTO500WP,15AISC(SOLD - S500B-1GM4MBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004878221
Codice prodotto
SHNS500B-1GM4MBM
Cod. produttore
S500B-1GM4MBM
Produttore
SHN
Ottimizzatore di Potenza SolarEdge S500B-1GM4MBM per Moduli FotovoltaiciSupporta moduli fino a 550 WTensione in ingresso massima: 125 V CCSpecificatamente progettati per funzionare con gli inverter residenziali SolarEdgeRiduzione automatica della tensione a livello di modulo per la sicurezza di installatori e vigili del fuocoEfficienza superiore (99,5%)Riduce tutti i tipi di perdite dovuti al disaccoppiamento dei moduli, dalla tolleranza di fabbricazione all'ombreggiamento parzialeInstallazioni più rapide e faciliCompatibili con i moduli fotovoltaici bifaccialiDimensioni (L x L x A) 129 x 165 x 45 mm.Peso 790 gr.Connettore di ingresso/uscita MC4Classe di protezione IP68Garanzia 25 anni


