AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC57025012 RMS - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. CON CA D

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC57025012 RMS - 50A - 14X51 - 2P - APPAR. CON CA D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 690 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3596031808137

Codice prodotto

SOC57025012

Cod. produttore

57025012

Produttore

SOC

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

690 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

Chiudibile a chiave:

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

49.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP2X

Base per fusibili cilindrici, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC57025012 - BASE PORTAFUSIBILE RMS 50 BIPOLARE