AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC49413740 RESYS M40 US=400VAC

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC49413740 RESYS M40 US=400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032708719

Codice prodotto

SOC49413740

Cod. produttore

49413740

Produttore

SOC

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

10 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

400...400 V

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

48 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

63.5 mm

Tensione misurabile:

250...250 V

Frequenza nominale di funzionamento:

47...63 Hz

Rele di controllo corrente differenziale, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC49413740 - RESYS M40 US 400VAC