AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC48503052 COUNTIS E25 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC48503052 COUNTIS E25 TRIFASE 80A CON COMUNICAZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 320...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596032942472

Codice prodotto

SOC48503052

Cod. produttore

48503052

Produttore

SOC

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

320...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Nazionale

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

M-bus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

50...60 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

10...10 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Contatore di energia, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC48503052 - COUNTIS E25 TRIFASE 80A CON COMUNIC