AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC38312011 FUSERBLOC CD 2P 125A 22X58 F/L + TEST -

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC38312011 FUSERBLOC CD 2P 125A 22X58 F/L + TEST -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A

  • Adatto per fusibili - 22x58 mm

  • Versione come interruttore generale -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Versione come interruttore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031601134

Codice prodotto

SOC38312011

Cod. produttore

38312011

Produttore

SOC

Corrente ininterrotta nominale Iu:

125 A

Adatto per fusibili:

22x58 mm

Versione come interruttore generale:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Versione come interruttore di sicurezza:

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC38312011 - FUSERBLOC TS 2X125A F L GR 22X58