AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC36506026 FUSOMAT - 250A - T1 4P- CDO FRONT. - LAN

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC36506026 FUSOMAT - 250A - T1 4P- CDO FRONT. - LAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Adatto per fusibili - NH1

  • Versione come interruttore generale -

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

  • Versione come interruttore di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031185689

Codice prodotto

SOC36506026

Cod. produttore

36506026

Produttore

SOC

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Adatto per fusibili:

NH1

Versione come interruttore generale:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Versione come interruttore di sicurezza:

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC36506026 - INTERRUTTORE FUSOMAT 4 X 250 A