AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC35054026 INTER. SIDERMAT - 250A -4P- CDO LAT. - L

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC35054026 INTER. SIDERMAT - 250A -4P- CDO LAT. - L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031171316

Codice prodotto

SOC35054026

Cod. produttore

35054026

Produttore

SOC

INTERRUTTORI-SEZIONATORI PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - DA 250 A 1800 A CON FUNZIONE DI SGANCIOInterruttore universale motorizzato ad apertura visibile di comprovata efficaciaI SIDERMAT assicurano l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione.La funzione di sgancio garantisce:- Protezione delle persone contro i guasti di isolamento mediante associazione con toroidi e relè differenziali- Protezione contro i picchi mediante associazione con TA e relè termici- Protezione basata su fusibile contro i cortocircuiti.