AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC30355006 FUSERBLOC 3P+N 63A - CASS. MET. - M. NER

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC30355006 FUSERBLOC 3P+N 63A - CASS. MET. - M. NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NHC00

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Comando rotativo con bloccoporta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596033028953

Codice prodotto

SOC30355006

Cod. produttore

30355006

Produttore

SOC

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NHC00

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Comando rotativo con bloccoporta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

30 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore con fusibili, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC30355006 - FUSERBLOC 3P N 63A - CASS. MET. - M