SOCOMEC - SOC27993019 PROL. D ASSE PER CDO EST. - 450MM - SICO - 27993019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3596031138562
Codice prodotto
SOC27993019
Cod. produttore
27993019
Produttore
SOC
Lunghezza:
450 mm
Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC27993019 - PROLUNGA ASSE COM. 450 MM 250 1600A


