AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC170M3819 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC170M3819 FUS. UR 660V - T 1* - DIN 43620 - COLTEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3596031025435

Codice prodotto

SOC170M3819

Cod. produttore

170M3819

Produttore

SOC

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC

Fusibile NH, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC170M3819 - FUSIBILE UR 660 V TG 1 400A DIN