AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14010632 ASSE TIPO S-6X6-320MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14010632 ASSE TIPO S-6X6-320MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 320 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031855155

Codice prodotto

SOC14010632

Cod. produttore

14010632

Produttore

SOC

Lunghezza:

320 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010632 - PROL.ASSE 6X6 320MM X MAN.S1