AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14010620 ASSE TIPO S-6X6-200MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14010620 ASSE TIPO S-6X6-200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 6 mm

  • Larghezza trasversale - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031855148

Codice prodotto

SOC14010620

Cod. produttore

14010620

Produttore

SOC

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

6 mm

Larghezza trasversale:

6 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010620 - PROL.ASSE 6X6 200MM X MAN.S1