AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14010540 PROL. ASSE TIPO S1-S2 400MM - 14010540

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14010540 PROL. ASSE TIPO S1-S2 400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031774432

Codice prodotto

SOC14010540

Cod. produttore

14010540

Produttore

SOC

Lunghezza:

400 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010540 - PROL. ASSE TIPO S1 400MM 5X5