AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOCOMEC - SOC14010520 PROL. ASSE TIPO S1-S2 200MM

SOCOMEC
copiacopia
SOCOMEC - SOC14010520 PROL. ASSE TIPO S1-S2 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3596031774418

Codice prodotto

SOC14010520

Cod. produttore

14010520

Produttore

SOC

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

Albero per interruttori, marca SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL, modello SOC14010520 - PROL.ASSE S1 200MM 5X5 FUSERBLOC CD