AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV233185 MYRA 2, LAMPADA A PICCHETTO PER ESTERNI,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV233185 MYRA 2, LAMPADA A PICCHETTO PER ESTERNI,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 4.5 W

  • Altezza / Profondità - 305 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163140409

Codice prodotto

SLV233185

Cod. produttore

233185

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

4.5 W

Altezza / Profondità:

305 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

GU10

Con lampada:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

4.5...4.5 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

250 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

250 mm

Adatto per numero di lampade:

2

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro:

70 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Nell’apparecchio display biemissione realizzato in alluminio, MYRA 2, entrambi i vani ottici sono ruotabili e orientabili. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230 V. Con gli accessori disponibili, quali barra di prolunga, piede di appoggio e picchetti, la lampada è liberamente configurabile. Come accessori di montaggio opzionali sono disponibili un set di ancoraggio per cemento e un set di viti prigioniere. La serie MYRA comprende anche lampade da parete e apparecchi display, per un impiego universale. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A++