AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV232065 PHOTONIA, SOSPENSIONE, OUTDOOR E27, ANTR - 232065

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Antracite

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 146 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166089

Codice prodotto

SLV232065

Cod. produttore

232065

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Antracite

Portalampada:

E27

Diametro:

146 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza della sospensione:

2500...2500 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

255 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione PHOTONIA è realizzata in alluminio e vetro trasparente, che avvolge completamente la lampadina. Grazie alla posizione degli attacchi integrati, la lampada mobile produce un cono di luce uniforme. PHOTONIA viene fornita senza spina e può essere montata come optional con rosone a plafone abbinato. È adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+. Materiale alluminio/vetro. Colore antracite. A60 1x60W E27.