AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR L

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231440 ARROCK SLOT, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163136372

Codice prodotto

SLV231440

Cod. produttore

231440

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

705 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

165 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

GU10

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

ARROCK SLOT GU10 da terra , quadrato, granito, sale & pepe , GU10, max. 4W LED 165Lm 3000K. Lampadina: LED. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 4 Watt. Classe di protezione: IP 44. Materiale: granite / acciaio inox 304. Peso: 23,500 kg. Colore: sale & pepe.