AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231420 ARROCK ARC, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, QP - 231420

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV231420 ARROCK ARC, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163130929

Codice prodotto

SLV231420

Cod. produttore

231420

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

705 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

165 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

190 mm

Lampada da terra ARC a emissione indiretta della serie ARROCK realizzata in granito naturale. Ogni lampada è un pezzo unico. La lampada è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++