AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV231225 GRAFIT 60, LAMPADA DA TERRA, OUTDOOR TC-

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Altezza / Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163096522

Codice prodotto

SLV231225

Cod. produttore

231225

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Altezza / Profondità:

600 mm

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

530 lm

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

85 mm

Larghezza:

85 mm

Adatto per numero di lampade:

1

La lampada da terra realizzata in profilo di alluminio GRAFIT 60 convince grazie al particolare effetto che produce. I diffusori sono realizzati in plastica satinata, effetto vetro fumè, che svanisce però quando è accesa. La stessa lampada appare quindi in due vesti diverse. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. La serie GRAFIT 60 comprende anche lampade da parete, per un impiego davvero universale. Per un facile montaggio a terra è disponibile come optional un picchetto. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+