SLV ITALIA SRL - SLV229531 THEO, PARETE PER ESTERNO, QPAR51, IP44, - 229531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163128797
Codice prodotto
SLV229531
Cod. produttore
229531
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
225 mm
Larghezza:
70 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
75 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


