SLV ITALIA SRL - SLV156152 FENDA, DIFFUSORE, ROTONDO, NERO/RAME, D/ - 156152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Nero
Materiale - Altri
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
4024163171878
Codice prodotto
SLV156152
Cod. produttore
156152
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Nero
Materiale:
Altri
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
150 mm
Diffusore microforato:
no
Altezza / Profondità:
400 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Perlinato


