AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV145300 EUTRAC BINARIO TRIFASE, BINARIO, NERO, 3

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV145300 EUTRAC BINARIO TRIFASE, BINARIO, NERO, 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163122450

Codice prodotto

SLV145300

Cod. produttore

145300

Produttore

SLV

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione EUTRAC. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori e lunghezze. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.