SLV ITALIA SRL - SLV145200 EUTRAC BINARIO TRIFASE, BINARIO, NERO, 2 - 145200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Nero
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163122429
Codice prodotto
SLV145200
Cod. produttore
145200
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Nero
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
33 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no


