SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO MONOFASE A INCASSO, BIANCO, 2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163127448
Codice prodotto
SLV143221
Cod. produttore
143221
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
55 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
40 mm
Altezza/profondità di installazione:
40 mm


