AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143190 SET MONOFASE, TRIEMISSIONE, GU10, NERO, - 143190

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143190 SET MONOFASE, TRIEMISSIONE, GU10, NERO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163159265

Codice prodotto

SLV143190

Cod. produttore

143190

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

245 lm

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

90 mm

Adatto per lampade di potenza:

4.3...4.3 W

Adatto per numero di lampade:

3

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

80 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

SET BINARIO MONOFASE incl. 3 Puri e lampadine a LED 4.3W. Attacco/Lampadine [incl.]: GU10 / LED GU10 51 mm. Materiale: Alluminio/Plastica. Dimensioni Spot: L/La/H: 8/3,5/9 cm. Vano ottico-Ø/L: 3,5/3,5 cm.