AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143022 BINARIO MONOFASE, BINARIO, GRIGIO ARGENT - 143022

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143022 BINARIO MONOFASE, BINARIO, GRIGIO ARGENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163092838

Codice prodotto

SLV143022

Cod. produttore

143022

Produttore

SLV

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

34 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.