SLV ITALIA SRL - SLV132670 GANCIO DA SOFFITTO, PER SOSPENSIONE FITU - 132670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Nero
Lunghezza - 600 mm
Larghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163170963
Codice prodotto
SLV132670
Cod. produttore
132670
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Nero
Lunghezza:
600 mm
Larghezza:
85 mm
Altezza:
50 mm
Gancio per soffitto. Colore Nero


