AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV114426 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, - 114426

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV114426 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151382

Codice prodotto

SLV114426

Cod. produttore

114426

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

45 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

80 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

500...500 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PATTA-I Incasso a plafone, tondo. Led [incl.]: COB LED. Potenza assorbita: 12W 800lm 3000K, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: Ø/H: 8/4,5 cm. Spessore superifcie installazione: 25 mm max. Colore: Alluminio spazzolato.