AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV113160 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV113160 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP21

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163150163

Codice prodotto

SLV113160

Cod. produttore

113160

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP21

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

165 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

106 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

HORN-O Molle a clip – 230V. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale:Acciaio. Dimensioni: Ø/H: 10,6/16,5 cm. Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: Nero.