AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV111292 FRAME CURVE, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD - 111292

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV111292 FRAME CURVE, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163115193

Codice prodotto

SLV111292

Cod. produttore

111292

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Larghezza:

90 mm

Con la nostra serie FRAME vi offriamo una soluzione salvaspazio per l’incasso a parete e a plafone. La versione LED è dotata di un diodo luminoso duraturo, disponibile nei colori neutro e bianco caldo. Per il funzionamento di FRAME CURVE è necessario un driver a corrente costante da 350mA. Tra gli accessori disponibili come optional, oltre alla presa incassata e un telaio, anche una presa multipla per semplificare il collegamento. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.