AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1007183 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1007183 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Oro

  • Lunghezza - 88 mm

  • Larghezza - 88 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163275521

Codice prodotto

SLV1007183

Cod. produttore

1007183

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Oro

Lunghezza:

88 mm

Larghezza:

88 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

3.5 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007183 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA PER DOWNL