AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006545 3 M BINARIO PAR/PLA, BINARIO 48V, NERO, - 1006545

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006545 3 M BINARIO PAR/PLA, BINARIO 48V, NERO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Carico massimo per fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163272018

Codice prodotto

SLV1006545

Cod. produttore

1006545

Produttore

SLV

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Carico massimo per fase:

3680 W

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Altezza:

22.6 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

26.2 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

Binario elettrificato, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006545 - 3M BINARIO PAR PLA BINARIO 48V NERO D