AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006168 NUMINOS M, ANELLO FRONTALE BIANCO

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006168 NUMINOS M, ANELLO FRONTALE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 24 mm

  • Larghezza - 82 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163262521

Codice prodotto

SLV1006168

Cod. produttore

1006168

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

24 mm

Larghezza:

82 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

82 mm

Trasparente:

no

Diametro:

82 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006168 - NUMINOS M ANELLO FRONTALE BIANCO