AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1006153 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO - 1006153

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1006153 NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE, QUADRATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 205 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163262132

Codice prodotto

SLV1006153

Cod. produttore

1006153

Produttore

SLV

Applicazione:

Altri

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Acciaio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

205 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Lunghezza di incasso:

205 mm

Altezza/profondità di installazione:

220 mm

Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006153 - NUMINOS XL ANELLO DI RIDUZIONE QUADRAT