AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005307 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,5 W 3

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005307 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 13,5 W 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 1520...1520 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 140 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253512

Codice prodotto

SLV1005307

Cod. produttore

1005307

Produttore

SLV

Base:

E27

Flusso luminoso:

1520...1520 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

140 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

240...240 °

Forma della lampada:

Goccia

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

113 lm/W

Diametro:

45 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1520 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

10000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

14 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no