AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005271 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6 - 1005271

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005271 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Flusso luminoso - 490...490 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 75 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253864

Codice prodotto

SLV1005271

Cod. produttore

1005271

Produttore

SLV

Base:

Altri

Flusso luminoso:

490...490 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

75 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Forma della lampada:

Rotonda piatta

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Diametro:

75 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

490 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

1

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6.1 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0