AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004785 COPERTURA BINARIO MONOFASE, BIANCO, 2 M,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004785 COPERTURA BINARIO MONOFASE, BIANCO, 2 M,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163249355

Codice prodotto

SLV1004785

Cod. produttore

1004785

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

18 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Altezza:

7.5 mm

Trasparente:

no

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004785 - COPERTURA BINARIO 1 BIANCO 2M