SLV ITALIA SRL - SLV1004767 ONE DOUBLE PD DALI UP/DOWN, SOSPENSIONE - 1004767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2120 lm
Max prestazioni del sistema - 55 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4024163249171
Codice prodotto
SLV1004767
Cod. produttore
1004767
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2120 lm
Max prestazioni del sistema:
55 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
45 mm
Diametro:
800 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
3000...3000 mm
Dimmerazione DALI-2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Nessuno
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Corrente nominale:
1400...1400 mA
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
800 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
800 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
38.18 lm/W
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
no
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di protezione:
I
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Adatto per lampade di potenza:
49.23...49.23 W
Indice di resa cromatica:
90-100
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Tipo di cablaggio:
Terminale
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


