SLV ITALIA SRL - SLV1002992 ABRIDOR POLE 100, OUTDOOR LED LAMPADA DA - 1002992

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 750 lm
Portalampada - Altri
Max prestazioni del sistema - 14 W
Temperatura di colore - 3000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
4024163231831
Codice prodotto
SLV1002992
Cod. produttore
1002992
Produttore
SLV
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
750 lm
Portalampada:
Altri
Max prestazioni del sistema:
14 W
Temperatura di colore:
3000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1000 mm
Con lampada:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Antracite
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Con lampada da lettura separata:
no
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della copertura:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Con rilevatore di presenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Larghezza:
36 mm
Dimmerabile DMX:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile DSI:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per lampade di potenza:
14...14 W
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Con riflettore:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
30000 h
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura colore regolabile:
A livelli
Flusso luminoso regolabile:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
140 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


