AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002980 NOTAPO II, INDOOR INCASSO A PARETE 3000 - 1002980

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231725

Codice prodotto

SLV1002980

Cod. produttore

1002980

Produttore

SLV

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Tipo di copertura:

Disco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

2.2...2.2 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Corrente nominale:

700...700 mA

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

90-100

Larghezza:

36 mm

Lunghezza:

180 mm

Larghezza di incasso:

28 mm

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Lunghezza di incasso:

173 mm

NOTAPO II Indoor incasso a parete 3000K bianco. Incasso da parete in alluminio NOTAPO II WL. Il LED incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L’incasso NOTAPO II è disponibile con alloggiamento bianco. Come optional sono disponibili un telaio e una scatola per l’incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Montaggio: Incasso. Peso netto: 0.11 kg. CRI>90. Classe: III. L70B50. Classificazione 6 SDCM. Profondità d’incasso: 5 cm. Larghezza d’incasso: 2.8 cm. Lunghezza d’incasso: 17.3 cm. Corrente secondaria / tensione secondaria: 700mA. Durata 35000 h. Product Name (new): NOTAPO L. Temperaturaambiente massima: 40 °C. Colore: bianco. Wattaggio: 2.2 W. Temperatura colore: 3000 Kelvin. Lumen: 6 lm. Larghezza: 3.6 cm. Altezza: 18 cm. Fixture Form fixture: squadrata. Materiali: Alluminio. Emissione: indiretta. LED sostituibile: LED non sostituibile. Distribuzione dell’intensità luminosa: asimmetrico.