AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002958 FLATT POLE 100 OUTDOOR LED, LAMPADA DA T

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 1000 mm

  • Resistenza agli urti - IK03

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163231527

Codice prodotto

SLV1002958

Cod. produttore

1002958

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

400 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

9.7...9.7 W

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

45 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

350...350 mA

FLATT POLE 100 Outdoor LED lampada da terra, 3000K, IP65, antracite. Cercate una lampada da terra che si possa incassare nel pavimento senza problemi? Dovrà avere un grado di protezione minimo IP 65, essere quindi protetta dalla polvere, ma anche dagli spruzzi d'acqua da diverse direzioni. La nostra FLATT POLE 100 ha grado IP 65 ed è perfetta ad esempio per illuminare una strada di accesso o la terrazza. Cercate una luce potente per l'esterno? Con il Premium LED fisso della lampada da terra FLATT POLE 100 l’avete trovata. FLATT POLE 65, come parte della famiglia SLV, offre anche altri vantaggi. Perché è da 40 anni che raccogliamo successi con i nostri concetti di illuminazione e alziamo l’asticella sempre più in alto per i nostri prodotti. Montaggio: A plafone/parete. CCT Switch: 1. Peso netto: 4.59 kg. CRI>80. Classe: I. Classificazione 6 SDCM. IP 65. Corrente secondaria / tensione secondaria: 350mA. Durata 54000 h. Resistenza all'urto: 0.35 joule. Product Name (new): FLATT 100. Tensione nominale primaria: 100-240V ~50/60Hz. Consumo ponderato: 10 kWh/1.000h. Classe di resistenza all'urto: IK03. Temperatura esterna: 40 °C. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Temperatura ambiente minima: -25 °C. Colore: antracite. Wattaggio: 9.7 W. Lumen: 400 lm. Larghezza: 4.5 cm. Lunghezza: 18 cm. Altezza: 100 cm. Fixture Form fixture: squadrata. Materiali: Alluminio. Emissione: diretto. LED sostituibile: LED non sostituibile. Distribuzione dell’intensità luminosa: simmetrico.