AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002866 PLYTTA, RECTANGULAR, LAMPADA PER TENSOST

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002866 PLYTTA, RECTANGULAR, LAMPADA PER TENSOST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.8 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163230629

Codice prodotto

SLV1002866

Cod. produttore

1002866

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Max prestazioni del sistema:

9.8 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

580 lm

Flusso luminoso:

580...580 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

17 mm

Adatto per lampade di potenza:

9...9 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

175 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

76.53 lm/W

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

240 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

6...6 mm²

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto / Proiettore, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002866 - PLYTTA RECTANGULAR LAMPADA PER TENSOST