SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 4 M, BIA - 1002636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...250 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 4000 mm
Carico massimo per fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163228527
Codice prodotto
SLV1002636
Cod. produttore
1002636
Produttore
SLV
Tensione nominale:
220...250 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
4000 mm
Carico massimo per fase:
3680 W
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Altezza:
36 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no


