AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002633 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 3 M, NER

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002633 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 3 M, NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163228497

Codice prodotto

SLV1002633

Cod. produttore

1002633

Produttore

SLV

Tensione nominale:

220...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Nero

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

36 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

S-TRACK DALI binario da 3m nero, DALI Binario in alluminio compatibile del sistema a binario trifase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistemaè disponibile in più colori e lunghezze. Montaggio: A plafone/parete. Peso netto: 2.74 kg. Classe: I. 220-250V ~50/60Hz. Materiale: Alluminio. Larghezza: 3.6 cm. Lunghezza: 300 cm. Altezza: 3.6 cm.