AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002102 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER - 1002102

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002102 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 1800...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222891

Codice prodotto

SLV1002102

Cod. produttore

1002102

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

1800...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

440 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

40 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

80 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

PATTA-I incasso a plafone LED per esterni, squadrato DL, IP65, bianco, 1800- 3000K.L’innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. La lampada è disponibile in nero, bianco o grigio argento, in forma rotonda o quadrata. Grazie al potente LED dim-to-warm, è possibile variare individualmente il colore della luce. L’apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato.