AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1002000 GLOO PURE 44 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1002000 GLOO PURE 44 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Antracite

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 23 W

  • Resistenza agli urti - IK02

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163222211

Codice prodotto

SLV1002000

Cod. produttore

1002000

Produttore

SLV

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Antracite

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

23 W

Resistenza agli urti:

IK02

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Adatto per lampade di potenza:

23...23 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Lunghezza:

440 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Altri

Larghezza:

200 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro:

200 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Altri

Tipo di cablaggio:

Terminale

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di illuminazione da giardino, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002000 - GLOO PURE 44 POLE LAMPADA DA TERRA PER