SLV ITALIA SRL - SLV1001575 PHILIPS MASTER LED MR16 5 W, 3000 K 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Flusso luminoso - 460...460 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 45 mm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 44.14 kg CO2 eq.
EAN
4024163200585
Codice prodotto
SLV1001575
Cod. produttore
1001575
Produttore
SLV
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
5.5...5.5 W
Flusso luminoso:
460...460 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
45 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
83.63 lm/W
Diametro:
50 mm
Fattore di potenza:
0.8
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh